228,50 €/ Stückexkl. MwSt
267,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PEO |
Wellendurchmesser | 15.8 mm |
Typ | PEO |
Einbaulänge montiert | 45.225 mm |
Außendurchmesser Rotor | 27 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 31.75 mm |
Einbaulänge Rotor | 34.925 mm |
Einbaulänge Stator | 10.3 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 15.8 mm |
d7 | 31.75 mm |
d3 | 27 mm |
l1 | 34.925 mm |
I4 | 10.3 mm |