Eriks

Gleitringdichtung PEO 015,8/S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12413022
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

118,00 €/ Stückexkl. MwSt

138,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PEO
Wellendurchmesser
15.8 mm
Typ
PEO
Einbaulänge montiert
45.225 mm
Außendurchmesser Rotor
27 mm
Kammerdurchmesser Stator
31.75 mm
Einbaulänge Rotor
34.925 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
15.8 mm
d7
31.75 mm
d3
27 mm
l1
34.925 mm
I4
10.3 mm