Eriks

Gleitringdichtung PEO 014 /S CAR/TC /V

  • ERIKS:12412570
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

228,50 €/ Stückexkl. MwSt

267,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PEO
Wellendurchmesser
14 mm
Typ
PEO
Einbaulänge montiert
45.225 mm
Außendurchmesser Rotor
27 mm
Kammerdurchmesser Stator
31.75 mm
Einbaulänge Rotor
34.925 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
14 mm
d7
31.75 mm
d3
27 mm
l1
34.925 mm
I4
10.3 mm