Eriks

Gleitringdichtung PEO 012 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12412034
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

188,50 €/ Stückexkl. MwSt

220,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PEO
Wellendurchmesser
12 mm
Typ
PEO
Einbaulänge montiert
39.65 mm
Außendurchmesser Rotor
23.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
25.4 mm
Einbaulänge Rotor
31.75 mm
Einbaulänge Stator
7.9 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
12 mm
d7
25.4 mm
d3
23.9 mm
l1
31.75 mm
I4
7.9 mm