Eriks

Gleitringdichtung PEO 012,7/S CAR/CER/V

  • ERIKS:12412211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

40,40 €/ Stückexkl. MwSt

47,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PEO
Wellendurchmesser
12.7 mm
Typ
PEO
Einbaulänge montiert
39.65 mm
Außendurchmesser Rotor
23.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
25.4 mm
Einbaulänge Rotor
31.75 mm
Einbaulänge Stator
7.9 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
12.7 mm
d7
25.4 mm
d3
23.5 mm
l1
31.75 mm
I4
7.9 mm