1.209,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.414,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PDO |
Wellendurchmesser | 76.2 mm |
Typ | PDO |
Einbaulänge montiert | 68.2748 mm |
Außendurchmesser Rotor | 102.7 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 98.43 mm |
Einbaulänge Rotor | 52.3748 mm |
Einbaulänge Stator | 15.9 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Wolframkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 76.2 mm |
d7 | 98.43 mm |
d3 | 102.7 mm |
l1 | 52.3748 mm |
I4 | 15.9 mm |