Eriks

Gleitringdichtung PDO 076,2/S CAR/CER/E

  • ERIKS:12423929
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

510,00 €/ Stückexkl. MwSt

596,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
76.2 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
68.2748 mm
Außendurchmesser Rotor
102.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
98.43 mm
Einbaulänge Rotor
52.3748 mm
Einbaulänge Stator
15.9 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
76.2 mm
d7
98.43 mm
d3
102.7 mm
l1
52.3748 mm
I4
15.9 mm