Eriks

Gleitringdichtung PDO 075 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12423599
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.209,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.414,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
75 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
68.2748 mm
Außendurchmesser Rotor
102.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
98.43 mm
Einbaulänge Rotor
52.3748 mm
Einbaulänge Stator
15.9 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
75 mm
d7
98.43 mm
d3
102.7 mm
l1
52.3748 mm
I4
15.9 mm