Eriks

Gleitringdichtung PDO 073 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12423532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

499,50 €/ Stückexkl. MwSt

584,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
73 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
68.2748 mm
Außendurchmesser Rotor
95.2 mm
Kammerdurchmesser Stator
95.25 mm
Einbaulänge Rotor
52.3748 mm
Einbaulänge Stator
15.9 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
73 mm
d7
95.25 mm
d3
95.2 mm
l1
52.3748 mm
I4
15.9 mm