Eriks

Gleitringdichtung PDO 070 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12423208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.132,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.324,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
70 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
65.0998 mm
Außendurchmesser Rotor
90 mm
Kammerdurchmesser Stator
88.9 mm
Einbaulänge Rotor
49.1998 mm
Einbaulänge Stator
15.9 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
70 mm
d7
88.9 mm
d3
90 mm
l1
49.1998 mm
I4
15.9 mm