Eriks

Gleitringdichtung PDO 069,8/S CAR/TC /N

  • ERIKS:12423145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.132,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.324,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
69.8 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
65.0998 mm
Außendurchmesser Rotor
90 mm
Kammerdurchmesser Stator
88.9 mm
Einbaulänge Rotor
49.1998 mm
Einbaulänge Stator
15.9 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
69.8 mm
d7
88.9 mm
d3
90 mm
l1
49.1998 mm
I4
15.9 mm