Eriks

Gleitringdichtung PDO 066,6/S CAR/TC /E

  • ERIKS:12422807
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.113,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.302,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
66.6 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
65.0998 mm
Außendurchmesser Rotor
88.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
85.73 mm
Einbaulänge Rotor
49.1998 mm
Einbaulänge Stator
15.9 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
66.6 mm
d7
85.73 mm
d3
88.6 mm
l1
49.1998 mm
I4
15.9 mm