Eriks

Gleitringdichtung PDO 065 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12422475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

407,00 €/ Stückexkl. MwSt

476,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
65 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
65.0998 mm
Außendurchmesser Rotor
88.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
85.73 mm
Einbaulänge Rotor
49.1998 mm
Einbaulänge Stator
15.9 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
65 mm
d7
85.73 mm
d3
88.6 mm
l1
49.1998 mm
I4
15.9 mm