Eriks

Gleitringdichtung PDO 063 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12422256
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

680,00 €/ Stückexkl. MwSt

795,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
63 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
60.32 mm
Außendurchmesser Rotor
84.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
85.73 mm
Einbaulänge Rotor
46.02 mm
Einbaulänge Stator
14.3 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
63 mm
d7
85.73 mm
d3
84.9 mm
l1
46.02 mm
I4
14.3 mm