Eriks

Gleitringdichtung PDO 063,5/S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12422411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.113,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.302,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
63.5 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
60.3248 mm
Außendurchmesser Rotor
84.61 mm
Kammerdurchmesser Stator
85.73 mm
Einbaulänge Rotor
46.0248 mm
Einbaulänge Stator
14.3 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
63.5 mm
d7
85.73 mm
d3
84.61 mm
l1
46.0248 mm
I4
14.3 mm