680,00 €/ Stückexkl. MwSt
795,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PDO |
Wellendurchmesser | 63.5 mm |
Typ | PDO |
Einbaulänge montiert | 60.3248 mm |
Außendurchmesser Rotor | 84.61 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 85.73 mm |
Einbaulänge Rotor | 46.0248 mm |
Einbaulänge Stator | 14.3 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 63.5 mm |
d7 | 85.73 mm |
d3 | 84.61 mm |
l1 | 46.0248 mm |
I4 | 14.3 mm |