Eriks

Gleitringdichtung PDO 060 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12421869
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.087,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.271,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
60 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
60.3248 mm
Außendurchmesser Rotor
82.09 mm
Kammerdurchmesser Stator
82.55 mm
Einbaulänge Rotor
46.0248 mm
Einbaulänge Stator
14.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
60 mm
d7
82.55 mm
d3
82.09 mm
l1
46.0248 mm
I4
14.3 mm