1.087,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.271,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PDO |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Typ | PDO |
Einbaulänge montiert | 60.3248 mm |
Außendurchmesser Rotor | 82.09 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 82.55 mm |
Einbaulänge Rotor | 46.0248 mm |
Einbaulänge Stator | 14.3 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Wolframkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 60 mm |
d7 | 82.55 mm |
d3 | 82.09 mm |
l1 | 46.0248 mm |
I4 | 14.3 mm |