Eriks

Gleitringdichtung PDO 060,3/S CAR/TC /V

  • ERIKS:12422202
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.087,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.271,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
60.3 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
60.3248 mm
Außendurchmesser Rotor
82.09 mm
Kammerdurchmesser Stator
82.55 mm
Einbaulänge Rotor
46.0248 mm
Einbaulänge Stator
14.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
60.3 mm
d7
82.55 mm
d3
82.09 mm
l1
46.0248 mm
I4
14.3 mm