Eriks

Gleitringdichtung PDO 058 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12421548
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

672,50 €/ Stückexkl. MwSt

786,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
58 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
60.32 mm
Außendurchmesser Rotor
82 mm
Kammerdurchmesser Stator
82.55 mm
Einbaulänge Rotor
46.02 mm
Einbaulänge Stator
14.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
58 mm
d7
82.55 mm
d3
82 mm
l1
46.02 mm
I4
14.3 mm