Eriks

Gleitringdichtung PDO 057,1/S CAR/CER/N

  • ERIKS:12421489
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

288,50 €/ Stückexkl. MwSt

337,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
57.1 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
57.1498 mm
Außendurchmesser Rotor
78.59 mm
Kammerdurchmesser Stator
79.38 mm
Einbaulänge Rotor
42.8498 mm
Einbaulänge Stator
14.3 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
57.1 mm
d7
79.38 mm
d3
78.59 mm
l1
42.8498 mm
I4
14.3 mm