Eriks

Gleitringdichtung PDO 053 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12420780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

957,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.119,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
53 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
57.1498 mm
Außendurchmesser Rotor
73.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
76.2 mm
Einbaulänge Rotor
42.8498 mm
Einbaulänge Stator
14.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
53 mm
d7
76.2 mm
d3
73.3 mm
l1
42.8498 mm
I4
14.3 mm