223,50 €/ Stückexkl. MwSt
261,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PDO |
Wellendurchmesser | 53 mm |
Typ | PDO |
Einbaulänge montiert | 57.1498 mm |
Außendurchmesser Rotor | 73.3 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 76.2 mm |
Einbaulänge Rotor | 42.8498 mm |
Einbaulänge Stator | 14.3 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 53 mm |
d7 | 76.2 mm |
d3 | 73.3 mm |
l1 | 42.8498 mm |
I4 | 14.3 mm |