Eriks

Gleitringdichtung PDO 050 /S CAR/TC /N

  • ERIKS:12420381
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

860,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.006,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
50 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
50.8 mm
Außendurchmesser Rotor
71 mm
Kammerdurchmesser Stator
69.85 mm
Einbaulänge Rotor
38.1 mm
Einbaulänge Stator
12.7 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
50 mm
d7
69.85 mm
d3
71 mm
l1
38.1 mm
I4
12.7 mm