410,00 €/ Stückexkl. MwSt
479,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PDO |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Typ | PDO |
Einbaulänge montiert | 50.8 mm |
Außendurchmesser Rotor | 71 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 69.85 mm |
Einbaulänge Rotor | 38.1 mm |
Einbaulänge Stator | 12.7 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 50 mm |
d7 | 69.85 mm |
d3 | 71 mm |
l1 | 38.1 mm |
I4 | 12.7 mm |