Eriks

Gleitringdichtung PDO 050,8/S CAR/CER/E

  • ERIKS:12420712
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

160,00 €/ Stückexkl. MwSt

187,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
50.8 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
50.8 mm
Außendurchmesser Rotor
73.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
69.85 mm
Einbaulänge Rotor
38.1 mm
Einbaulänge Stator
12.7 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
50.8 mm
d7
69.85 mm
d3
73.3 mm
l1
38.1 mm
I4
12.7 mm