Eriks

Gleitringdichtung PDO 048 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12420051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

659,50 €/ Stückexkl. MwSt

771,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
48 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
50.8 mm
Außendurchmesser Rotor
66.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
69.85 mm
Einbaulänge Rotor
38.1 mm
Einbaulänge Stator
12.7 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
48 mm
d7
69.85 mm
d3
66.7 mm
l1
38.1 mm
I4
12.7 mm