Eriks

Gleitringdichtung PDO 047,6/S CAR/TC /N

  • ERIKS:12419984
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

659,50 €/ Stückexkl. MwSt

771,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
47.6 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
50.8 mm
Außendurchmesser Rotor
66.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
66.68 mm
Einbaulänge Rotor
38.1 mm
Einbaulänge Stator
12.7 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
47.6 mm
d7
66.68 mm
d3
66.7 mm
l1
38.1 mm
I4
12.7 mm