Eriks

Gleitringdichtung PDO 045 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12419649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

128,00 €/ Stückexkl. MwSt

149,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
45 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
50.8 mm
Außendurchmesser Rotor
65.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
66.68 mm
Einbaulänge Rotor
38.1 mm
Einbaulänge Stator
12.7 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
45 mm
d7
66.68 mm
d3
65.1 mm
l1
38.1 mm
I4
12.7 mm