Eriks

Gleitringdichtung PDO 044 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12419528
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

594,00 €/ Stückexkl. MwSt

694,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
44 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
47.63 mm
Außendurchmesser Rotor
66 mm
Kammerdurchmesser Stator
63.5 mm
Einbaulänge Rotor
34.93 mm
Einbaulänge Stator
12.7 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
44 mm
d7
63.5 mm
d3
66 mm
l1
34.93 mm
I4
12.7 mm