Eriks

Gleitringdichtung PDO 044,4/S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12419584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

294,50 €/ Stückexkl. MwSt

344,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
44.4 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
47.625 mm
Außendurchmesser Rotor
65.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
63.5 mm
Einbaulänge Rotor
34.925 mm
Einbaulänge Stator
12.7 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
44.4 mm
d7
63.5 mm
d3
65.1 mm
l1
34.925 mm
I4
12.7 mm