Eriks

Gleitringdichtung PDO 041,2/S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12419094
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

553,50 €/ Stückexkl. MwSt

647,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
41.2 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
47.625 mm
Außendurchmesser Rotor
59.2 mm
Kammerdurchmesser Stator
60.33 mm
Einbaulänge Rotor
34.925 mm
Einbaulänge Stator
12.7 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
41.2 mm
d7
60.33 mm
d3
59.2 mm
l1
34.925 mm
I4
12.7 mm