Eriks

Gleitringdichtung PDO 040 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12418689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

263,50 €/ Stückexkl. MwSt

308,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
40 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
47.625 mm
Außendurchmesser Rotor
59.2 mm
Kammerdurchmesser Stator
60.33 mm
Einbaulänge Rotor
34.925 mm
Einbaulänge Stator
12.7 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
40 mm
d7
60.33 mm
d3
59.2 mm
l1
34.925 mm
I4
12.7 mm