Eriks

Gleitringdichtung PDO 038 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12418220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

222,50 €/ Stückexkl. MwSt

260,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
38 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
39.675 mm
Außendurchmesser Rotor
55.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
53.98 mm
Einbaulänge Rotor
28.575 mm
Einbaulänge Stator
11.1 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
38 mm
d7
53.98 mm
d3
55.6 mm
l1
28.575 mm
I4
11.1 mm