Eriks

Gleitringdichtung PDO 038,1/S CAR/CER/V

  • ERIKS:12418625
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

90,00 €/ Stückexkl. MwSt

105,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
38.1 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
39.675 mm
Außendurchmesser Rotor
55.8 mm
Kammerdurchmesser Stator
53.98 mm
Einbaulänge Rotor
28.575 mm
Einbaulänge Stator
11.1 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
38.1 mm
d7
53.98 mm
d3
55.8 mm
l1
28.575 mm
I4
11.1 mm