450,50 €/ Stückexkl. MwSt
527,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PDO |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Typ | PDO |
Einbaulänge montiert | 39.675 mm |
Außendurchmesser Rotor | 52.6 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 50.8 mm |
Einbaulänge Rotor | 28.575 mm |
Einbaulänge Stator | 11.1 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 35 mm |
d7 | 50.8 mm |
d3 | 52.6 mm |
l1 | 28.575 mm |
I4 | 11.1 mm |