Eriks

Gleitringdichtung PDO 035 /S CAR/TC /V

  • ERIKS:12417809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

450,50 €/ Stückexkl. MwSt

527,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
35 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
39.675 mm
Außendurchmesser Rotor
52.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
50.8 mm
Einbaulänge Rotor
28.575 mm
Einbaulänge Stator
11.1 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
35 mm
d7
50.8 mm
d3
52.6 mm
l1
28.575 mm
I4
11.1 mm