Eriks

Gleitringdichtung PDO 034,9/S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12417744
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

450,50 €/ Stückexkl. MwSt

527,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
34.9 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
39.675 mm
Außendurchmesser Rotor
52 mm
Kammerdurchmesser Stator
50.8 mm
Einbaulänge Rotor
28.575 mm
Einbaulänge Stator
11.1 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
34.9 mm
d7
50.8 mm
d3
52 mm
l1
28.575 mm
I4
11.1 mm