Eriks

Gleitringdichtung PDO 033 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12417355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

68,80 €/ Stückexkl. MwSt

80,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
33 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
39.675 mm
Außendurchmesser Rotor
52 mm
Kammerdurchmesser Stator
50.8 mm
Einbaulänge Rotor
28.575 mm
Einbaulänge Stator
11.1 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
33 mm
d7
50.8 mm
d3
52 mm
l1
28.575 mm
I4
11.1 mm