Eriks

Gleitringdichtung PDO 032 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12416946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

68,80 €/ Stückexkl. MwSt

80,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
32 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
38.0748 mm
Außendurchmesser Rotor
47.4 mm
Kammerdurchmesser Stator
47.63 mm
Einbaulänge Rotor
26.9748 mm
Einbaulänge Stator
11.1 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
32 mm
d7
47.63 mm
d3
47.4 mm
l1
26.9748 mm
I4
11.1 mm