Eriks

Gleitringdichtung PDO 031,7/S CAR/CER/N

  • ERIKS:12416884
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

61,40 €/ Stückexkl. MwSt

71,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
31.7 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
38.0748 mm
Außendurchmesser Rotor
47.4 mm
Kammerdurchmesser Stator
47.63 mm
Einbaulänge Rotor
26.9748 mm
Einbaulänge Stator
11.1 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
31.7 mm
d7
47.63 mm
d3
47.4 mm
l1
26.9748 mm
I4
11.1 mm