389,50 €/ Stückexkl. MwSt
455,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PDO |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Typ | PDO |
Einbaulänge montiert | 38.0748 mm |
Außendurchmesser Rotor | 47.4 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 47.63 mm |
Einbaulänge Rotor | 26.9748 mm |
Einbaulänge Stator | 11.1 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Wolframkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 30 mm |
d7 | 47.63 mm |
d3 | 47.4 mm |
l1 | 26.9748 mm |
I4 | 11.1 mm |