Eriks

Gleitringdichtung PDO 028 /S CAR/TC /V

  • ERIKS:12415957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

358,00 €/ Stückexkl. MwSt

418,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
28 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
38.0748 mm
Außendurchmesser Rotor
45.59 mm
Kammerdurchmesser Stator
44.45 mm
Einbaulänge Rotor
26.9748 mm
Einbaulänge Stator
11.1 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
28 mm
d7
44.45 mm
d3
45.59 mm
l1
26.9748 mm
I4
11.1 mm