Eriks

Gleitringdichtung PDO 028,6/S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12416374
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

180,50 €/ Stückexkl. MwSt

211,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
28.6 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
38.0748 mm
Außendurchmesser Rotor
45.59 mm
Kammerdurchmesser Stator
44.45 mm
Einbaulänge Rotor
26.9748 mm
Einbaulänge Stator
11.1 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
28.6 mm
d7
44.45 mm
d3
45.59 mm
l1
26.9748 mm
I4
11.1 mm