Eriks

Gleitringdichtung PDO 025 /S CAR/TC /E

  • ERIKS:12415455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

344,00 €/ Stückexkl. MwSt

402,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
36.5 mm
Außendurchmesser Rotor
39.2 mm
Kammerdurchmesser Stator
41.28 mm
Einbaulänge Rotor
25.4 mm
Einbaulänge Stator
11.1 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
25 mm
d7
41.28 mm
d3
39.2 mm
l1
25.4 mm
I4
11.1 mm