Eriks

Gleitringdichtung PDO 025,4/S CAR/CER/N

  • ERIKS:12415856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

48,60 €/ Stückexkl. MwSt

56,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
25.4 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
36.5 mm
Außendurchmesser Rotor
43.21 mm
Kammerdurchmesser Stator
41.28 mm
Einbaulänge Rotor
25.4 mm
Einbaulänge Stator
11.1 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
25.4 mm
d7
41.28 mm
d3
43.21 mm
l1
25.4 mm
I4
11.1 mm