Eriks

Gleitringdichtung PDO 024 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12415053
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

344,00 €/ Stückexkl. MwSt

402,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
24 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
36.5 mm
Außendurchmesser Rotor
39.2 mm
Kammerdurchmesser Stator
41.28 mm
Einbaulänge Rotor
25.4 mm
Einbaulänge Stator
11.1 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
24 mm
d7
41.28 mm
d3
39.2 mm
l1
25.4 mm
I4
11.1 mm