344,00 €/ Stückexkl. MwSt
402,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PDO |
Wellendurchmesser | 24 mm |
Typ | PDO |
Einbaulänge montiert | 36.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 39.2 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 41.28 mm |
Einbaulänge Rotor | 25.4 mm |
Einbaulänge Stator | 11.1 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Wolframkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 24 mm |
d7 | 41.28 mm |
d3 | 39.2 mm |
l1 | 25.4 mm |
I4 | 11.1 mm |