Eriks

Gleitringdichtung PDO 022,2/S CAR/CER/V

  • ERIKS:12414949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

60,60 €/ Stückexkl. MwSt

70,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
22.2 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
34.0998 mm
Außendurchmesser Rotor
33.4 mm
Kammerdurchmesser Stator
38.1 mm
Einbaulänge Rotor
23.7998 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
22.2 mm
d7
38.1 mm
d3
33.4 mm
l1
23.7998 mm
I4
10.3 mm