Eriks

Gleitringdichtung PDO 019,1/S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12414037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

252,00 €/ Stückexkl. MwSt

294,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
19.1 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
32.525 mm
Außendurchmesser Rotor
30.71 mm
Kammerdurchmesser Stator
34.93 mm
Einbaulänge Rotor
22.225 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
19.1 mm
d7
34.93 mm
d3
30.71 mm
l1
22.225 mm
I4
10.3 mm